Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPN22K400ST

  • ERIKS:14202327
  • Hersteller:TAPN22K400ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'040.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'124.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
4 in