TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPN20K090SEM

  • ERIKS:14202301
  • Hersteller:TAPN20K090SEM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 805.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 871.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Lager
22220