TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPN16K070SO

  • ERIKS:14199640
  • Hersteller:TAPN16K070SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 498.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 539.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
70 mm