Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPN15K065SM

  • ERIKS:12604148
  • Hersteller:101690089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Lager
22215