TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Spannhülsen-Befestigung TAPN09K040SO

  • ERIKS:14199611
  • Hersteller:TAPN09K040SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
TAPN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Spannhülsen-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm