TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QASN18A085ST

  • ERIKS:14201660
  • Hersteller:QASN18A085ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'071.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'158.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm