TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QASN13A065SO

  • ERIKS:14201638
  • Hersteller:QASN13A065SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 551.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm