TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QASN11A203ST

  • ERIKS:12600899
  • Hersteller:101663743
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 425.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
2.3/16 in
Lager
22211