TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Klemmschrauben-Befestigung QASN09A040SO

  • ERIKS:14199112
  • Hersteller:QASN09A040SO
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 274.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 296.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Stahlguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
40 mm