TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN15J075SM

  • ERIKS:12600274
  • Hersteller:101671177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 711.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 769.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Lager
22215