TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Exzenterring-Befestigung QMSN11J055SM

  • ERIKS:12600230
  • Hersteller:101671081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 372.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 402.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QMSN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
55 mm
Lager
22211