Eriks
TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung QAASN26A130SM

  • ERIKS:12599806
  • Hersteller:101691091
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'976.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'218.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
130 mm
Lager
22226