TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung QAASN26A125ST

  • ERIKS:14201594
  • Hersteller:QAASN26A125ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'706.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'925.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
125 mm
Lager
22226