TIMKEN

TIMKEN Pendelrollenlager-Gehäuseeinheit Doppelklemmschrauben Befestigung QAASN18A085ST

  • ERIKS:14201577
  • Hersteller:QAASN18A085ST
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'071.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'158.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
QAASN
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Pendelrollenlager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Stahl/Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
85 mm
Lager
22218