Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KML 38

  • ERIKS:13167668
  • Hersteller:KML38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 358.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 387.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KML
Gewindegröße
M 190x3
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
B
28 mm
d3
220 mm
d4
202 mm
d6
191.5 mm
s
18 mm
T
8 mm