Eriks
TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KML 32

  • ERIKS:13167671
  • Hersteller:KML32
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KML
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
190 mm
Breite
25 mm
B
25 mm
d3
190 mm
d4
174 mm
d6
161.5 mm
s
16 mm
T
7 mm