CHF 217.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KML |
Gewindegröße | M 150x2 |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 24 mm |
B | 24 mm |
d3 | 180 mm |
d4 | 164 mm |
d6 | 151 mm |
s | 14 mm |
T | 6 mm |