CHF 156.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KML |
Gewindegröße | M 130x2 |
Außendurchmesser | 155 mm |
Breite | 21 mm |
B | 21 mm |
d3 | 155 mm |
d4 | 143 mm |
d6 | 131 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |