CHF 14.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 50x1.5 |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 11 mm |
B | 11 mm |
d3 | 70 mm |
d4 | 61 mm |
d6 | 50.8 mm |
s | 6 mm |
T | 2.5 mm |