TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 9

  • ERIKS:13167674
  • Hersteller:100204480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 45x1.5
Außendurchmesser
65 mm
Breite
10 mm
B
10 mm
d3
65 mm
d4
56 mm
d6
45.8 mm
s
6 mm
T
2.5 mm