TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 8

  • ERIKS:13167675
  • Hersteller:100204479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.99inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 40x1.5
Außendurchmesser
58 mm
Breite
9 mm
B
9 mm
d3
58 mm
d4
50 mm
d6
40.8 mm
s
6 mm
T
2.5 mm