CHF 11.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.52inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 35x1.5 |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 8 mm |
B | 8 mm |
d3 | 52 mm |
d4 | 44 mm |
d6 | 35.8 mm |
s | 5 mm |
T | 2 mm |