TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 40

  • ERIKS:13167679
  • Hersteller:KM40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 200x3
Außendurchmesser
250 mm
Breite
29 mm
B
29 mm
d3
250 mm
d4
226 mm
d6
201.5 mm
s
18 mm
T
8 mm