TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 4

  • ERIKS:13167680
  • Hersteller:100204475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 20x1
Außendurchmesser
32 mm
Breite
6 mm
B
6 mm
d3
32 mm
d4
26 mm
d6
20.5 mm
s
4 mm
T
2 mm