TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 36

  • ERIKS:13167682
  • Hersteller:KM36
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 180x3
Außendurchmesser
230 mm
Breite
27 mm
B
27 mm
d3
230 mm
d4
203 mm
d6
181.5 mm
s
18 mm
T
8 mm