TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 34

  • ERIKS:11510698
  • Hersteller:KM34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 170x3
Außendurchmesser
220 mm
Breite
26 mm
B
26 mm
d3
220 mm
d4
193 mm
d6
171.5 mm
s
16 mm
T
7 mm