CHF 230.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 165x3 |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 26 mm |
B | 26 mm |
d3 | 210 mm |
d4 | 193 mm |
d6 | 166.5 mm |
s | 16 mm |
T | 7 mm |