TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 31

  • ERIKS:13167684
  • Hersteller:KM31
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 155x3
Außendurchmesser
200 mm
Breite
25 mm
B
25 mm
d3
200 mm
d4
182 mm
d6
156.5 mm
s
16 mm
T
7 mm