CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.09inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 17x1 |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 5 mm |
B | 5 mm |
d3 | 28 mm |
d4 | 24 mm |
d6 | 17.5 mm |
s | 4 mm |
T | 2 mm |