CHF 201.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 145x2 |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 24 mm |
B | 24 mm |
d3 | 190 mm |
d4 | 172 mm |
d6 | 146 mm |
s | 14 mm |
T | 6 mm |