CHF 187.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 140x2 |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 22 mm |
B | 22 mm |
d3 | 180 mm |
d4 | 160 mm |
d6 | 141 mm |
s | 14 mm |
T | 6 mm |