TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 27

  • ERIKS:11510691
  • Hersteller:KM27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 135x2
Außendurchmesser
175 mm
Breite
22 mm
B
22 mm
d3
175 mm
d4
160 mm
d6
136 mm
s
14 mm
T
6 mm