TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 25

  • ERIKS:11510689
  • Hersteller:KM25
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 125x2
Außendurchmesser
160 mm
Breite
21 mm
B
21 mm
d3
160 mm
d4
148 mm
d6
126 mm
s
12 mm
T
5 mm