TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 24

  • ERIKS:11510688
  • Hersteller:KM24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 117.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 120x2
Außendurchmesser
155 mm
Breite
20 mm
B
21 mm
d3
160 mm
d4
148 mm
d6
126 mm
s
12 mm
T
5 mm