CHF 109.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 117.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 115x2 |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 19 mm |
B | 19 mm |
d3 | 150 mm |
d4 | 137 mm |
d6 | 116 mm |
s | 12 mm |
T | 5 mm |