TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 22

  • ERIKS:11510686
  • Hersteller:KM22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 110x2
Außendurchmesser
145 mm
Breite
19 mm
B
19 mm
d3
145 mm
d4
133 mm
d6
111 mm
s
12 mm
T
5 mm