TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 21

  • ERIKS:11510685
  • Hersteller:KM21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 105x2
Außendurchmesser
140 mm
Breite
18 mm
B
18 mm
d3
140 mm
d4
126 mm
d6
106 mm
s
12 mm
T
5 mm