TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 20

  • ERIKS:11510684
  • Hersteller:KM20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 100x2
Außendurchmesser
130 mm
Breite
18 mm
B
18 mm
d3
130 mm
d4
120 mm
d6
101 mm
s
10 mm
T
4 mm