TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 2

  • ERIKS:13167688
  • Hersteller:100155291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.68inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 15x1
Außendurchmesser
25 mm
Breite
5 mm
B
5 mm
d3
25 mm
d4
21 mm
d6
15.5 mm
s
4 mm
T
2 mm