CHF 52.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 95x2 |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 17 mm |
B | 17 mm |
d3 | 125 mm |
d4 | 113 mm |
d6 | 96 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |