CHF 48.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 90x2 |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 16 mm |
B | 16 mm |
d3 | 120 mm |
d4 | 108 mm |
d6 | 91 mm |
s | 10 mm |
T | 4 mm |