TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 17

  • ERIKS:11510681
  • Hersteller:KM17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 85x2
Außendurchmesser
110 mm
Breite
16 mm
B
16 mm
d3
110 mm
d4
102 mm
d6
86 mm
s
8 mm
T
3.5 mm