CHF 33.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 80x2 |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 15 mm |
B | 15 mm |
d3 | 105 mm |
d4 | 95 mm |
d6 | 81 mm |
s | 8 mm |
T | 3.5 mm |