TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 15

  • ERIKS:13254225
  • Hersteller:KM15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 75x2
Außendurchmesser
98 mm
Breite
13 mm
B
13 mm
d3
98 mm
d4
90 mm
d6
76 mm
s
8 mm
T
3.5 mm