TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 14

  • ERIKS:11510678
  • Hersteller:KM14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 70x2
Außendurchmesser
92 mm
Breite
12 mm
B
12 mm
d3
92 mm
d4
85 mm
d6
71 mm
s
8 mm
T
3.5 mm