CHF 20.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 65x2 |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 12 mm |
B | 12 mm |
d3 | 85 mm |
d4 | 79 mm |
d6 | 66 mm |
s | 7 mm |
T | 3 mm |