TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 12

  • ERIKS:11510676
  • Hersteller:KM12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 60x2
Außendurchmesser
80 mm
Breite
11 mm
B
11 mm
d3
80 mm
d4
73 mm
d6
61 mm
s
7 mm
T
3 mm