CHF 15.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 55x2 |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 11 mm |
B | 11 mm |
d3 | 75 mm |
d4 | 67 mm |
d6 | 56 mm |
s | 7 mm |
T | 3 mm |