CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.12inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | KM |
Gewindegröße | M 12x1 |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 4 mm |
B | 4 mm |
d3 | 22 mm |
d4 | 17 mm |
d6 | 12.5 mm |
s | 3 mm |
T | 2 mm |