TIMKEN

TIMKEN Nutmutter KM 0

  • ERIKS:13167690
  • Hersteller:100155279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.12inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
KM
Gewindegröße
M 10x0.75
Außendurchmesser
18 mm
Breite
4 mm
B
4 mm
d3
18 mm
d4
13 mm
d6
10.5 mm
s
3 mm
T
2 mm